丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
カーク・オスマー化学技術・環境ハンドブック 1巻 普及版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629377
品番
9784621300756
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
書籍
¥
24,000
バスケットに入れる
環境と共生し、持続可能な社会に貢献する化学技術を網羅し、ポイントを的確に、充実した内容でまとめた、実用性の高いリファレンス。
ジャンル
その他
工業
分類
専門
判型
B5
ページ数
867
著者名
レイモンド・モ-リス・カ-ク ドナルド・フレドリック・オスマ- 日本化学会
初版年月
2016/09