コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 物理/化学/数学
カーボンナノチューブ・グラフェンハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629395
品番
9784339066210
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
書籍
¥
10,000
バスケットに入れる
カーボンナノチューブの基本的事項を解説しながら、エレクトロニクスへの応用、近赤外発光と吸収によるナノチューブの評価と光通信への応用の可能性を概観。グラフェンなどについても触れたハンドブック。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
356
著者名
フラ-レン・ナノチュ-ブ・グラフェン学会
初版年月
2011/09