共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の ものづくり(材料/加工)
かんたん材料力学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629456
品番
9784320081581
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
従来の「材料力学」テキストではまったく扱われなかった、材料力学解法の中身の説明に重点を置き、懇切丁寧に解説。機械技術者として身につけて欲しい知識をまとめた、機械工学科の学生向きテキスト。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
100
著者名
松原雅昭 中條祐一
初版年月
2007/11