東京化学同人
東京化学同人の 書籍
東京化学同人の 専門書
東京化学同人の 物理/化学/数学
クライン有機化学 上
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629499
品番
9784807909032
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,710
販売価格(税別)
書籍
¥
6,100
バスケットに入れる
一般化学の概説:電子、結合、分子の性質分子の表記法酸と塩基アルカンとシクロアルカン立体異性化学反応性と反応機構置換反応アルケン:構造と脱離反応による合成アルケンへの付加反応アルキン〔ほか〕
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
616
著者名
デーヴィド・R.クライン 岩澤伸治
初版年月
2017/04