コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
クルマとヒコーキで学ぶ制御工学の基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629535
品番
9784339032000
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
制御対象として自動車と航空機の運動を取り上げ、制御工学の基礎を解説した教科書。古典制御で習得すべき項目を、具体的にイメージしながら理解を深める構成とし、制御工学の学習に必要な基礎数学も付録にまとめた。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
189
著者名
綱島均 中代重幸 吉田秀久
初版年月
2011/03