ゴム科学

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41629639 品番9784254250398
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) 書籍
3,500

最も基本的なソフトマテリアルの一つ,ゴムについて科学的見地から解説。一冊でゴムの総合的な知識が得られるゴム科学の入門書。〔目次〕ゴムの歴史とその現代的課題/ゴムの基礎科学/エラストマー技術の新展開/ニューマチックタイヤ/他

ジャンル
その他
工業
分類専門 判型A5 ページ数207 著者名池田裕子(工学) 加藤淳(エンジニア) こうじ谷信三 初版年月2016/11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stamping_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス加工の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stamping/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絞り加工の仕組みと種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/siborikakou_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

せん断加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/shearworking_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス加工のトラブル対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/presskakou_trouble/
2023-03-10
すべてのFAQを表示する

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする