丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の ものづくり(材料/加工)
ゴム技術入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629648
品番
9784621073933
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
技術の複合化に伴い、機械・建築・土木など周辺分野でも必要とされている「ゴム」。繊細で個性的な粘弾性材料としての基本的特徴から、特性を生かす様々な加工技術、幅広い応用についてわかりやすく解説した入門書。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
144
著者名
日本ゴム協会
初版年月
2004/03