朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 土木/建築関連
コンクリート工学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629815
品番
9784254260137
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,500
販売価格(税別)
書籍
¥
65,000
バスケットに入れる
高い評価を受けた1981年版の全面改訂版。近年のめざましい進歩・発展を取り入れ、基礎から最新の成果までを網羅して内容の充実・一新をはかり、研究者から現場技術者に至る広い範囲の読者のニーズに応える。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A4
ページ数
1508
著者名
西林新蔵 小柳洽 渡邉史夫
初版年月
2009/10