朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 土木/建築関連
コンクリート補修・補強ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629824
品番
9784254261561
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
書籍
¥
26,000
バスケットに入れる
コンクリート構造物の様々な劣化のメカニズムから説き起こし、剥離やひび割れなどの劣化の診断・評価・判定、測定手法を詳述。実務現場からの有益な事例、失敗事例を紹介し、土木・建築双方からアプローチする。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
B5
ページ数
647
著者名
宮川豊章 大即信明 上東泰
初版年月
2011/06