朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
コンピュータ代数ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629919
品番
9784254111064
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
書籍
¥
30,000
バスケットに入れる
コンピュータ代数システムにおける、数学エンジンのアルゴリズムの基礎を概説。特徴は時間解析を含むアルゴリズムの詳細な研究、色々なテーマに関する実装レポート、数学に関することの完全な証明、広範な応用など。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
1021
著者名
ヨアキム・フォン・ツァ・ガテン ユルゲン・ゲルハルト 山本慎
初版年月
2006/05