丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
ザゴスキン多体系の量子論 新装版
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629955
品番
9784863451445
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
書籍
¥
4,800
バスケットに入れる
量子多体系に対するグリーン関数法を平易に解説した教科書。量子ポイントコンタクトやトンネル接合などの電子デバイス的な応用例を取り上げながら、場の理論の手法の多様な技法を新しい視点を加味しつつまとめた。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
267
著者名
アレクサンドル・M.ザゴスキン 樺沢宇紀
初版年月
2012/11