丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
シュリーファー超伝導の理論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630095
品番
9784863450622
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
書籍
¥
5,500
バスケットに入れる
BCS理論のJ.R.シュリーファーが、金属超伝導の微視的理論と、金属電子系に対する場の量子論をエレガントに解説した名著。BCS理論とその応用を解説し、金属電子系全般を扱う上級理論の手法を提示する。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
263
著者名
J.ロバ-ト・シュリ-ファ- 樺沢宇紀
初版年月
2010/10