東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 情報科学
シリコンバレー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630113
品番
9784501552107
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
多くの半導体企業が誕生したシリコンバレーは、今やハイテク企業の一大拠点となっている。本書では、シリコンバレーの誕生から、そこで活躍する人々や企業の歴史について、エピソードを交えて詳細に語る。
ジャンル
情報科学
分類
専門
判型
B6
ページ数
535
著者名
脇英世
初版年月
2013/10