裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の 専門書
裳華房の 電気/電子/通信
シリサイド系半導体の科学と技術
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630147
品番
9784785329204
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
書籍
¥
5,000
バスケットに入れる
環境負荷が少なく、持続可能なグリーンテクノロジーであるシリサイド系半導体の基礎物性と応用技術の現状を余すところなく解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
324
著者名
前田佳均
初版年月
2014/09