講談社
講談社の 書籍
講談社の 専門書
講談社の 物理/化学/数学
スタンダード工学系の複素解析
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630199
品番
9784061565340
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
書籍
¥
1,700
バスケットに入れる
電気系・情報系など、工学部の学科で必要とされる複素数の基本をコンパクトにまとめたテキスト。講義を組み立てやすくする工夫満載。関数の定義域としての複素平面の扱いなど、フルカラーでわかりやすく解説する。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
105
著者名
安岡康一 広川二郎
初版年月
2014/03