丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
ストロガッツ非線形ダイナミクスとカオス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630217
品番
9784621085806
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
書籍
¥
6,300
バスケットに入れる
「非線形ダイナミクスとカオス」を学ぶための格好の入門書。各種の応用に重点を置き、機械振動、遺伝制御系など様々な応用例について、科学的な背景をわかりやすく丁寧に説明。幅広い学問分野に応用できる1冊。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
523
著者名
スティ-ヴン・H.ストロガッツ 田中久陽 中尾裕也
初版年月
2015/01