東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
たのしくできるArduino実用回路
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630515
品番
9784501329105
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
書籍
¥
1,700
バスケットに入れる
最小限の部品追加で、センサなどを接続して制御ができる。プログラミングが簡単で、マイコン初学者でも取りかかりやすい。センサによる計測などが簡単にできる。「たのしくできるArduino電子工作」実習版。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
106
著者名
鈴木美朗志
初版年月
2012/12