東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
たのしくできるかんたんブレッドボード電子工作
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630558
品番
9784501331306
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
ハンダ付け不要のブレッドボードで、ラクラク電子工作。実体配線図通りに部品を配置して、電子ローソク、温度アラーム、テルミン、クリスマスツリー飾り、ステレオアンプなどを製作。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
105
著者名
加藤芳夫
初版年月
2015/09