テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの サービス機器類
テンポスドットコムの 料理保温機器/温蔵庫
TBホットショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41630568
品番
TBHS-600S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,168
販売価格(税別)
¥
72,880
バスケットに入れる
付属品
バット、バットアミ、棚アミ、スノコ
質量(kg)
18
消費電力(W)
440
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×460
温度調整範囲(℃)
30〜85
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません