テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの 下調理機器類
テンポスドットコムの 切さい機
TBミートスライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41630595
品番
TBMS-300N
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
質量(kg)
24.3
タイプ
30cm
消費電力(W)
250
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×500×450
定格時間(分)
15
調節範囲(mm)
(厚さ)0〜15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません