つながりで学ぶ建築設備

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41630603 品番9784395321025
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別) 書籍
3,000

本書のキーワードは「つながり」。 給排水、空調、電気が相互にどのようにとりあい、つながるか、そのはたらきがわかる内容である。 戸建て住宅、事務所ビル、集合住宅での所在を断面で示し、その概要を踏まえて、関連機器とその組み合わせからなる方式について学ぶ。 大学で建築を学ぶ初学者のための入門書であるが、若手実務者にも役立つ内容である。

ジャンル建築 分類専門 判型B5 ページ数208 著者名近藤武士 田中英紀 原英嗣 初版年月2018/02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする