CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
ディジタル・オシロスコープ実践活用法
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630628
品番
9784789840989
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
電子回路の真の波形をとらえるためには、オシロスコープの性能や機能を100%引き出す必要がある。本書では、陥りやすい誤った使い方から正しい使いこなし方までを、実際の回路での使用事例を交えながら解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
175
著者名
天野典
初版年月
2010/05