朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
ディジタル集積回路入門 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630698
品番
9784254221626
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
初学者が集積回路、特にディジタル集積回路の基礎を習得することを目的として学ぶ際に必要となる事項をまとめた入門書。回路理論や半導体物性の専門的知識がなくとも理解できるよう配慮。章末には演習問題を収録。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
206
著者名
小林隆夫 高木茂孝
初版年月
2014/09