コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
ディジタル通信・放送の変復調技術
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630716
品番
9784339007961
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
ディジタル通信・放送の根幹をなす最新のディジタル変復調技術についてわかりやすく解説。また、基本的な通信方式である単一キャリア変調方式とマルチキャリアのOFDMについても掲載。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
196
著者名
生岩量久
初版年月
2008/04