コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
ディジタル通信理論入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630725
品番
9784339007763
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
ディジタル通信方式の基本原理と特性の解析に関する入門書。基本原理をコンパクトに集約しており、線形変調方式と発展形であるSS、OFDMに重点を置き、豊富な演習問題を掲載。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
204
著者名
宮内一洋 若林勇
初版年月
2005/09