テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの 低温機器類
テンポスドットコムの 冷凍/冷蔵庫類
TB冷凍ストッカー スライド扉タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41630744
品番
TBSF-60-RH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
付属品
霜取りヘラ1個、排水キャップ1個
仕様
(蓋)冷間圧延鋼板
質量(kg)
24
タイプ
60L
間口(mm)
415
消費電力(W)
80/90
有効内容量(L)
60
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×545×843
内装
塗装鋼板
外装
冷間圧延鋼板
温度調節
可能
庫内温度(℃)
-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
鍵
-
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません