技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
テスターの職人技
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630847
品番
9784774174723
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
書籍
¥
1,880
バスケットに入れる
アナログ、デジタル両方のテスターに分けて、断線チェックのような初歩的な操作例から電子部品のチェックという高度な応用例まで、豊富な写真を使いながら手順を追って丁寧に説明。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
127
著者名
市川清道
初版年月
2015/08