ナノ構造エレクトロニクス入門

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41630978 品番9784339008517
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別) 書籍
3,600

ナノスケールでは、従来の半古典的な電子論に加えて、量子力学に立脚した電子論が不可欠。ナノ構造エレクトロニクスの入門書として、量子力学の基礎からナノMOSトランジスタまで系統的にわかりやすく解説する。

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数257 著者名土屋英昭 初版年月2013/09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする