森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 情報科学
ネットワーク工学 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631093
品番
9784627828926
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
ネットワーク技術の原理と成り立ちを総合的に学ぶためのテキスト。ますます大きく複雑に成長する情報通信ネットワークの全体像を知るために、NGN、SDN、IPv6など、過去10年間の話題を盛り込んだ第2版。
ジャンル
情報科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
167
著者名
村上泰司
初版年月
2014/10