日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 自動車
ハイブリッド自動車用リチウムイオン電池
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631233
品番
9784526073878
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
ハイブリッド自動車に適するリチウムイオン電池とその部材を解説する。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
179
著者名
金村聖志
初版年月
2015/03