はかる×わかる半導体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41631249 品番9784864430715
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別) 書籍
2,200

生活、社会活動に必要不可欠な半導体。その設計・製造・品質管理に従事する全ての人へ!試験対策だけでなく半導体への理解が深められる全40問にわかりやすい解説付き!序章 本書の読み方、使い方第1章 半導体の基礎第2章 半導体の品質保証第3章 半導体製品の分類第4章 半導体の試験項目

ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数189 著者名浅田邦博 パワ-デバイス・イネ-ブリング協会 初版年月2014/12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする