森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 情報科学
はじめての自然言語処理
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631337
品番
9784627853119
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
かな漢字入力、機械翻訳などの身近な技術から、期待高まる未来の応用まで、その理論と仕組みをコンパクトに解説。自然言語処理の難しさと面白さを味わえる、初学者に格好の入門書。
ジャンル
情報科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
138
著者名
土屋誠司
初版年月
2015/11