森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 自動車
はじめての自動車運動学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631346
品番
9784627671010
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
自動車の運動力学の基本要素である「走る」「止まる」「曲がる」「乗り心地」を、やさしく丁寧に解説する。力学の基礎から自動車運動学の初歩までを、段階的に理解できる構成。例題や演習問題も豊富に収録。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
151
著者名
竹原伸
初版年月
2014/10