丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 情報科学
はじめての情報通信技術と情報セキュリティ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631355
品番
9784621089095
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
急激な変化に対応するディジタル情報の表現方法およびコンピュータ、インターネット、情報通信システムなどの情報通信技術の基礎を平易に解説。情報セキュリティの必要性やその基礎知識もあわせて説明する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
212
著者名
諏訪敬祐 関良明
初版年月
2015/02