森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
はじめての電気工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631398
品番
9784627774810
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
基本法則や計算方法などの基本的な内容を広く学ぶことで、電気工学の素養が身につく。例題や演習問題では初歩的な問題を丁寧に解説。「電気回路」や「電磁気学」を学ぶ前の導入書として最適な1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
138
著者名
臼田昭司 山崎高弘 大野麻子
初版年月
2014/07