はじめての半導体リソグラフィ技術

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41631443 品番9784774149394
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,838
販売価格(税別) 書籍
2,580

1章 半導体集積回路の発展とリソグラフィ技術2章 光リソグラフィ技術3章 電子線リソグラフィ技術4章 X線・EUVリソグラフィ技術5章 その他のリソグラフィ技術6章 マスク技術7章 レジスト技術8章 計測評価技術9章 リソグラフィ技術の課題と今後の展望

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数301 著者名岡崎信次 鈴木章義 上野巧 初版年月2012/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする