ハリス分析化学 下

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41631547 品番9784759818369
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,720
販売価格(税別) 書籍
5,200

国際的に高い評価を得ている定番教科書.分析化学の原理について学生目線でわかりやすく解説し,これらの原理が化学とその関連分野(とくに生命科学と環境科学)でいかに利用されているのかを学べる.また,多くの例題,類題および章末問題は学生の理解を助ける.

ジャンル科学 分類専門 判型B5 ページ数569 著者名ダニエル・C.ハリス 宗林由樹 岩元俊一 初版年月2017/09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする