オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
パワーエレクトロニクス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631583
品番
9784274206276
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用のテキストシリーズ。近年のパワー半導体デバイスの進歩を踏まえて、各種デバイスの原理や動作・特性と電力の変換・制御のしくみをわかりやすく解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
堀孝正
初版年月
2008/11