コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
パワーデバイス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631608
品番
9784339008319
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
半導体の基礎は、パワーデバイスを理解する上での最小限にとどめ、パワーデバイスの構造、特性と製造プロセスを詳しく解説。半導体の基礎を学んだ上で、パワーデバイスについて学びたい人のための入門書として最適。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
180
著者名
山本秀和
初版年月
2012/02