技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の ものづくり(材料/加工)
はんだ付けの職人技
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631635
品番
9784774160467
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
書籍
¥
1,880
バスケットに入れる
はんだ付けを豊富な実例写真を交えて順を追って解説。ほかにも、工具の選び方、種類、用途による使い分け、作業環や基本姿勢に至るまで幅広く紹介。初心者にわかりやすく、上級者にはよりテクニックが身に付く1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
127
著者名
野瀬昌治
初版年月
2013/12