CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
ビギナー・ハムのためのオペレーション・マニュアル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631669
品番
9784789815109
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
アマチュア無線の免許を取得したばかりのビギナーのための運用ガイド。アマチュア無線の概要、開局方法、初めての交信、QSLカードの交換方法、様々なジャンルの楽しみ方、コンピュータとの関わりなどを紹介。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
175
著者名
CQ ham radio編集部
初版年月
2008/09