ビルメンテナンスが一番わかる

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41631766 品番9784774170626
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別) 書籍
1,880

ビルメンテナンス業界の業務内容を紹介する本。環境衛生管理として清掃業務や廃棄物処理の実務紹介から、設備管理として図面を読むための基礎知識や、電気通信設備の保守・管理などについて解説する。

ジャンル建築 分類専門 判型A5 ページ数175 著者名田中毅弘 初版年月2015/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする