朝倉書店
ファイナンス統計学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41631784
品番
9784254290028
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
書籍
¥
26,000
バスケットに入れる
ファイナンスと統計学・計量経済学をまたぐ多様な論題を、広範囲かつ集中的に取り上げ、これらのうちで特定の23分野を、国際的に著名な研究者らが解説。研究者・実務者にとって最高のリファレンスブック。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
718
著者名
G.S.マダラ カリアンプディ・ラダクリシュナ・ラオ 小暮厚之
初版年月
2004/09