共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 物理/化学/数学
ファンダメンタル物理学 電磁気・熱・波動 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631809
品番
9784320034976
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
理工学部の基礎教育で学ぶ学生を想定して書かれた、物理学の重要な分野である電磁気・熱・波動を学ぶためのテキスト。習熟度に4段階程度の幅を想定し、習熟度が異なる全ての学生に対して1冊で対応できるよう配慮。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
146
著者名
新居毅人 井上開輝 笠松健一
初版年月
2013/09