プラズマ入門 第2版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41631879 品番9784627775923
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別) 書籍
2,000

プラズマとは何か,どのように扱えばいいか,何に利用されるのか. ――その疑問に答えます. 本書は,プラズマについてバランスよくコンパクトにまとめた入門書です. プラズマの性質やふるまいといった基本事項から,核融合やプラズマプロセスなどの応用まで,幅広い内容を理論的にわかりやすく解説します. 文章や途中式によって,数式をていねいに説明しているため,どのようにその式が導出されたかがわかり,つまずくことなく理解できます.初学者におすすめの一冊です.

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数116 著者名川田重夫 初版年月2016/08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする