朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
プラズマ物理の基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631897
品番
9784254131147
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
書籍
¥
5,600
バスケットに入れる
基礎理論から核融合に関わる最近の話題まで、総合的に解説する基本書。プラズマのおおよその概念をつかむところから始め、電磁流体と見なす場合、電磁波動の伝播媒質と見なす場合、それぞれの性質を丁寧に解説する。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
322
著者名
宮本健郎
初版年月
2014/10