東京化学同人
東京化学同人の 書籍
東京化学同人の 専門書
東京化学同人の 物理/化学/数学
ブラディ/ジェスパーセン一般化学 下
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631915
品番
9784807909216
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
書籍
¥
3,100
バスケットに入れる
13 化学反応速度論14 化学平衡15 酸と塩基16 水溶液における酸塩基平衡17 溶解度と平衡18 熱力学19 電気化学20 核反応と化学21 金属錯体22 有機化合物、ポリマー、生体物質
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
350
著者名
ニール・D・ジェスパーセン アリソン・ヘスロップ ジェームズ・E・ブレディ
初版年月
2017/10