高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の ディスク研磨材
高速電機(富士製砥)の 研磨ディスク
俺の研磨ホイール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
41632020
品番
100×15 Z40
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。
用途
A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
粒度
40
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
適合材
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。