※サンプル画像

俺の研磨ホイール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 41632038 品番 100×15 Z80
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。

用途A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削 粒度80 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする