※サンプル画像

俺の研磨ホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度80 適合材一般鋼材・ステンレス・非鉄 外径(Φmm)125 注文コード41632065 品番125×22 A80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は粒度・適合材・外径など18種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。

用途A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削 粒度80 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 適合材一般鋼材・ステンレス・非鉄 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする